LOUISVILLE AA2510 Loftsstige Aluminium 15 In W | AG4ZMC 35JE81

LOUISVILLE AA2510 Loftsstige Aluminium 15 In W

På lager
Vare: AG4ZMC Modell: AA2510Kryssref: 35JE81

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoftstige
ANSI -typeIAA
Lastekapasitet375 lb.
MaterialeAluminum
Trinndybde3.25 "
Trinnbredde15 "
Slitebane dybde3-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.86
Skipets høyde (cm)30.64
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)64.14
HS kode7616995030

Produktdetaljer:

    • Takhøydeområde (7 fot 11 "til 10 ft. 3")
    • Landingsplass (69-5/16")
    • Grov åpning (22-1 / 2 "x 54")
    • Svingklaring (74 ")

Produktvarianter

ProduktModellTrinnbreddePris
LOUISVILLE AA2210 Loftsstige Aluminium 12 In W | AG4ZMB 35JE80 AA221012 "4 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOUISVILLE AA2510 Loftsstige Aluminium 15 In W
4 947 NOK / enhet