Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS MS21259-3RH Stud høyre hånd 304 Ss kabelstørrelse 3/32 | AA8AWQ 16X690

LOOS MS21259-3RH Stud Høyre 304 Ss Kabelstørrelse 3/32

På lager
Vare: AA8AWQ Modell: MS21259-3RHKryssreferanse: 16X690
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwage Stud
Etter Swage Dia.3 / 16 "
Kabelstørrelse3 / 32 "
Materiale304 rustfritt stål
TrådEkstern
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 13 / 64 "
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7318155030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseTrådretningtråd LengdeTrådstørrelsePris
LOOS MS21259-2RH Stud Right Hand 304 Ss Kabelstørrelse 1/16 | AA8AWN 16X688 MS21259-2RH1 / 16 "Høyre hånd1"6-40100NOK
LOOS MS21259-2LH Stud venstre hånd 304 Ss kabelstørrelse 1/16 | AA8AWP 16X689 MS21259-2LH1 / 16 "Venstre hånd1"6-4098NOK
LOOS MS21259-3LH Stud venstre hånd 304 Ss kabelstørrelse 3/32 | AA8AWR 16X691 MS21259-3LH3 / 32 "Venstre hånd1 13 / 64 "10-32103NOK
LOOS MS21259-4RH Stud Right Hand 304 Ss Kabelstørrelse 1/8 | AA8AWT 16X692 MS21259-4RH1 / 8 "Høyre hånd1.375 "1 / 4-28145NOK
LOOS MS21259-4LH Stud venstre hånd 304 Ss kabelstørrelse 1/8 | AA8AWU 16X693 MS21259-4LH1 / 8 "Venstre hånd1.375 "1 / 4-28137NOK
LOOS MS21259-5RH Stud Høyre hånd 304 Ss Kabelstørrelse 5/32 | AA8AWV 16X694 MS21259-5RH5 / 32 "Høyre hånd1.375 "1 / 4-28143NOK
LOOS MS21259-5LH Stud Venstre hånd 304 Ss Kabelstørrelse 5/32 | AA8AWW 16X695 MS21259-5LH5 / 32 "Venstre hånd1.375 "1 / 4-28143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS MS21259-3RH Stud Høyre 304 Ss Kabelstørrelse 3/32
105NOK / enhet