Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS AN100-5 ståltau fingerbøl 5/32 tommer Cs | AA8AZT 16X762

LOOS AN100-5 ståltau fingerbøl 5/32 tommer Cs

På lager
Vare: AA8AZT Modell: AN100-5Kryssreferanse: 16X762
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
7NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStåltau fingerbøl
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Ståltau Dia.5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7319901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeStåltau Dia.Pris
LOOS AN100-3 Wire Rope Thimble 1/16 til 3/32 tommer Cs | AA8AZQ 16X760 AN100-3Sink belagtKarbonstål1/16 til 3/32 "6NOK
LOOS AN100-4 Wire Rope Thimble 1/8 inch Cs | AA8AZR 16X761 AN100-4Sink belagtKarbonstål1 / 8 "5NOK
LOOS AN100-6 ståltau fingerbøl 3/16 tommer Cs | AA8AZU 16X763 AN100-6Sink belagtKarbonstål3 / 16 "6NOK
LOOS AN100-8 Wire Rope Thimble 7/32 til 1/4 inch Cs | AA8AZV 16X764 AN100-8Sink belagtKarbonstål7/32 til 1/4 "9NOK
LOOS AN100-10 ståltau fingerbøl 9/32 til 5/16 tommer Cs | AA8AZW 16X765 AN100-10Sink belagtKarbonstål9/32 til 5/16 "21NOK
LOOS AN100-12 Wire Rope Thimble 3/8 inch Cs | AA8AZX 16X766 AN100-12Sink belagtKarbonstål3 / 8 "28NOK
LOOS AN100-C3 fingerbøl 1/16 til 3/32 tommer 302/304 rustfritt stål | AA8AZY 16X767 AN100-C3Naturlig302 / 304 rustfritt stål1/16 til 3/32 "8NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS AN100-5 ståltau fingerbøl 5/32 tommer Cs
7NOK / enhet