Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 61505 Flex slangekontakter 3/4 Npt pakke med 4 | AF2UXZ 6Y716

LOC-LINE 61505 bøyeslangekoblinger 3/4 Npt Pakke med 4

På lager
Vare: AF2UXZ Modell: 61505Kryssref: 6Y716
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
126NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex slangekontakter
Slange inne i Dia.3 / 4 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse3/4 PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 61505 bøyeslangekoblinger 3/4 Npt Pakke med 4
126NOK /pakke