Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 21198 Manifold Control 1/4 | AE4ATH 5HK03

LOC-LINE 21198 Manifoldkontroll 1/4

På lager
Vare: AE4ATH Modell: 21198Kryssref: 5HK03

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTotal strømningskontrollmanifold
Slange inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeAcetal kopolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Pris
LOC-LINE 32098 Manifoldkontroll 1/2 | AE4ATL 5HK07 320981 / 2 "794NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 21198 Manifoldkontroll 1/4
679NOK / enhet