Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LLAMBRICH USA JK-13 MT-2 nøkkelløs borechuck 0.512 In | AD8PJC 4LHG5

LLAMBRICH USA JK-13 MT-2 nøkkelløs borechuck 0.512 in

På lager
Vare: AD8PJC Modell: JK-13 MT-2Kryssref: 4LHG5
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
5 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrillchuck med høyt dreiemoment
Bearing TypeVanlig peiling
Kapasitet Maks.0.512 "
Kapasitet Min.0.039 "
Chuck diameter1.89 "
Chuck TypeNøkkelfri
Lukket lengde3.62 "
AnleggStål
MaterialeStål
Monteringsstørrelse2MT
MonteringstypeMT2
Nominell kapasitet1 / 2 "
Åpen lengde3.15 "
typenHøyt dreiemoment m / integrert skaft

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8466100175
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet Maks.Lukket lengdeMonteringsstørrelseMonteringstypePris
LLAMBRICH USA JK-08 MT-2 nøkkelløs borechuck 0.315 inn | AD8PJA 4LHG3 JK-08 MT-20.315 "2.84 "2MTMT25 196 NOK
LLAMBRICH USA JK-10 MT-2 nøkkelløs borechuck 0.394 In | AD8PJB 4LHG4 JK-10 MT-20.394 "3.23 "2MTMT25 052 NOK
LLAMBRICH USA JK-13 MT-3 nøkkelløs borechuck 0.512 In | AD8PJD 4LHG6 JK-13 MT-30.512 "3.62 "3MTMT35 308 NOK
LLAMBRICH USA JK-13 MT-4 nøkkelløs borechuck 0.512 In | AD8PJE 4LHG7 JK-13 MT-40.512 "3.62 "4MTMT45 706 NOK
LLAMBRICH USA JK-130 R-8 nøkkelløs borechuck 0.512 In | AD8PJF 4LHG8 JK-130 R-80.512 "3.62 "R8R85 894 NOK
LLAMBRICH USA JK-130 5/8 nøkkelløs borechuck 0.512 In | AD8PJG 4LHG9 JK-130 5/80.512 "3.62 "5 / 8-165/85 258 NOK
LLAMBRICH USA JK-16 MT2 nøkkelløs borechuck 0.630 In | AD8PJH 4LHH1 JK-16 MT20.63 "3.78 "2MTMT26 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LLAMBRICH USA JK-13 MT-2 nøkkelløs borechuck 0.512 in
5 317 NOK / enhet