Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Switch Automatic Float | AD2VWN 3VA90 / RVMS-10

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Bryter automatisk flottør

På lager
Vare: AD2VWN Modell: 599261Cross Ref: 3VA90 / RVMS-10
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
1 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytebryter, mekanisk
KontrollområdeOpptil 1/2 HK ved 120 VAC og 1 HK ved 230 VAC
Ledningslengde10ft.
Maks. Forsterkerne går13
Maks. Temp.125 F
Pumpeområde Min./Maks.0.75 til 6.5
Bytt TypeNormalt åpen
typenVertikal
Spenning115
Wire Gauge16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Justering av vannivå (0.75)
    • Min. Justering av vannivå (6.5)

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeMaks. Temp.typenWire GaugePris
LITTLE GIANT PUMPS 599009 Bryter Automatisk | AC2YNG 2P353 / RS-5-18 59900918ft.110 FMembran181 479 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 599014 Bryter Automatisk | AD9FQK 4RL50 / RS-5-LL 59901418ft.120 FMembran181 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Bryter automatisk flottør
1 680 NOK / enhet