Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS PES-70 Pump Fountain 70 Gph | AD9FPP 4RK99

LITTLE GIANT PUMPS PES-70 Pumpefontene 70 Gph

På lager
Vare: AD9FPP Modell: PES-70Kryssref: 4RK99

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
705NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFontene pumpe
Ledningslengde6ft.
DutyKontinuerlig
Forsterker med full belastning0.1
GPH of Water @ 1 Ft. av Head70
Høyde3.5 "
Housing MaterialABS
HP1/250
Hz60
Pumpehjulsmaterialeacetal
InletGlatt
InnløpstypeGlatt
Lengde2.75 "
Maks. GPM for vann1.1
Maks. Hode2.6 ft.
Outlet3/8 eller 1/2 "ID
Størrelse på uttak3/8 "eller 1/2" ID
Pumpematerialepolyester
SkjermmaterialeABS
Spenning115V
Volutt materialeABS
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8413702004
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS PES-70 Pumpefontene 70 Gph
705NOK / enhet