LITTLE GIANT PUMPS 577301 Automatisk bassengdeksel nedsenkbar pumpe, 1/3 HK motor | AD9HAD 4RU62 / APCP-1700

LITTLE GIANT PUMPS 577301 Automatisk bassengdeksel nedsenkbar pumpe, 1/3 HK motor

På lager
Vare: AD9HAD Modell: 577301Kryssref.: 4RU62 / APCP-1700

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBassengdekselpumpe
amps2.2
Utløpsport (in.)1 FNPT / GH
GPH of Water @ 1 Ft. av Head1700
GPH of Water @ 10 Ft. av Head1150
GPH of Water @ 20 Ft. av Head216
GPH of Water @ 3 Ft. av Head1550
GPH of Water @ 5 Ft. av Head1500
Høyde8.25 "
HP1/3
Lengde12 "
Maks. Hode21.5 ft.
Maks. Væske Temp.140 F
OperasjonAutomatisk
Termisk beskyttelseAutomatisk
Spenning115
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.67
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8413702004
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Little Giant APCP-1700 nedsenkbar automatisk bassengdekselpumpe designet for raskt å fjerne vann fra bassengdekselet
    • Den har et glassfylt polypropylenhus og har nitril akseltetning, en-tommers FNPT utløpsport med hageslangeadapter og en 1/3 hk permanent delt kondensatormotor
    • Integrert med håndtak for enkel transport og har en bred base for stabilitet
    • Denne kompakte og lette pumpen blir automatisk aktivert og deaktivert ettersom vannstanden når henholdsvis ca. 2 og 1.5 tommer.
    • Kan pumpe opptil 1700 liter vann i timen
    • Har sideutløp for optimal vannfjerning
    • Leveres med en flottørbryter for automatisk og pålitelig drift
    • Utstyrt med avtagbar inntaksskjerm for enkelt vedlikehold og rengjøring

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 577301 Automatisk bassengdeksel nedsenkbar pumpe, 1/3 HK motor
3 718 NOK / enhet