LITTLE GIANT DDERS 15109-001 Kombinasjonsstige, aluminium, Høyde: 6 til 10 fot | AD3TTN 40P129

LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 kombinasjonsstige, aluminium, høyde: 6 til 10 fot

Vare: AD3TTN Modell: 15109-001Kryssreferanse: 40P129
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 661 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsstige
ANSI -typeIA
Lukket dybde9"
Lukket høyde6 fot 1 "
Lukket bredde2 fot 8-1 / 2 "
Stigehøyde6 til 10 fot.
Lastekapasitet300 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn5 til 9
Utenfor skoens bredde2 fot 8-1 / 2 "
SkinnetypeAluminium
Trappetrinnets høyde6 til 10 fot
Lagringshøyde6 fot 1 "
TråRibbete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)189.23
Skipets lengde (cm)84.07
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode7616995030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Bærbar og lett kombistige med en 90 graders konfigurasjon som er ideell for bruk i vegger og trange hjørner, så vel som ujevne overflater
    • AirDeck stående plattform for å nå høyder opp til 10 fot og en bred bunnspredning på 48 tommer
    • Patentert Comfort Step for full fotstøtte fra hæl til tå

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 kombinasjonsstige, aluminium, høyde: 6 til 10 fot
7 661 NOK / enhet