LITTLE GIANT RNH-3048-6MR Arbeidshøyde Plattformtruck 2000 Lb. | AG7BDM 49Y655

LITTLE GIANT RNH-3048-6MR Arbeidshøyde plattform truck 2000 Lb.

På lager
Vare: AG7BDM Modell: RNH-3048-6MRKryssref: 49Y655

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 233 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidshøyde plattform lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjulbredde2"
FARGEGrått/blått håndtak
Dekkhøyde26 "
Dekk L x B48 "x 30"
Deck lengde48 "
DekkmaterialeHardboard over stål
Dekkbredde30 "
FinishSlitesterk pulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbart trykk
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde40 "
Total lengde50 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.4
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8716805010

Produktdetaljer:

    • Caster Configuration ((2) Stiv, (2) Swivel)

Produktvarianter

ProduktModellDekkhøydeDeck lengdeDekkbreddeFinishTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
LITTLE GIANT RNB-2448-6MR Arbeidshøyde plattformlastebil 48inl x 24 tommers bredde | AA8PGT 19G888 RNB-2448-6MR26 "48 "24 "Pulverlakkert40 "50 "24 "8 835 NOK
LITTLE GIANT RNB-2460-6MR Arbeidshøyde Plattform lastebil 60inl x 24 tommers bredde | AA8PGU 19G889 RNB-2460-6MR26 "60 "24 "Pulverlakkert40 "62 "24 "9 500 NOK
LITTLE GIANT RNB-2460-6MR-FL Arbeidshøyde plattformtruck 60inl x 24 tommers bredde | AA8PGV 19G893 RNB-2460-6MR-FL26 "60 "24 "Pulverlakkert40 "62 "24 "10 839 NOK
LITTLE GIANT RNB-3048-6MR-FL Arbeidshøyde plattformlastebil 48inl x 30 tommers bredde | AA8PGW 19G894 RNB-3048-6MR-FL26 "48 "30 "Pulverlakkert40 "50 "30 "11 705 NOK
LITTLE GIANT RNB-2460-6MR-AH Arbeidshøyde Plattform lastebil 60inl x 24 tommers bredde | AA8PGX 19G897 RNB-2460-6MR-AH25 1/2 til 35 1/2 "60 "24 "Pulverlakkert39 1/2 til 49 1/2 "62 "24 "11 161 NOK
LITTLE GIANT RNB-3048-6MR-AH Arbeidshøyde plattformtruck 48inl x 30 tommers bredde | AA8PGY 19G898 RNB-3048-6MR-AH25 1/2 til 35 1/2 "48 "30 "Pulverlakkert39 1/2 til 49 1/2 "50 "30 "10 982 NOK
LITTLE GIANT RNB-3060-6MR-AH Arbeidshøyde Plattform lastebil 60inl x 30 tommers bredde | AA8PGZ 19G899 RNB-3060-6MR-AH25 1/2 til 35 1/2 "60 "30 "Pulverlakkert39 1/2 til 49 1/2 "62 "30 "12 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT RNH-3048-6MR Arbeidshøyde plattform truck 2000 Lb.
10 233 NOK / enhet