LITTLE GIANT NBB-3660-6MR Plattform lastebil 60 x 36 gummihjul | AA8PGK 19G876

LITTLE GIANT NBB-3660-6MR Plattform lastebil 60 x 36 gummihjul

På lager
Vare: AA8PGK Modell: NBB-3660-6MRKryssref.: 19G876

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeMold-On Gummi
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar form på gummi
Hjulbredde2"
FARGEGrått/blått håndtak
Dekkhøyde9"
Deck lengde60 "
DekkmaterialeStål
DekktypeSkyll dekk
Dekkbredde36 "
FinishPulverlakkert
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtakbart trykk
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde39 "
Total lengde62 "
Samlet bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63.45
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetHjul Dia.HjulmaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjul TypeDekkhøydePris
LITTLE GIANT NBB-2448-8PYBK Standard plattformlastebil 3600 Lb. | AA7MFH 16D330 NBB-2448-8PYBK3600 lb.8"polyuretan40 "50 "24 "(2) Stiv, (2) Svingbar polyuretan11 "8 339 NOK
LITTLE GIANT NBB-2448-6MR Standard plattformlastebil 2000 Lb. | AA7MFK 16D335 NBB-2448-6MR2000 lb.6"Mold-On Gummi39 "50 "24 "(2) Stiv, (2) Svingbar form på gummi9"7 531 NOK
LITTLE GIANT NBB-3048-6MR Standard plattformlastebil 2000 Lb. | AA7MFM 16D341 NBB-3048-6MR2000 lb.6"Mold-On Gummi39 "50 "30 "(2) Stiv, (2) Svingbar form på gummi9"8 802 NOK
LITTLE GIANT NBB-3060-8MR Standard plattformlastebil 2400 Lb. | AA7MFP 16D345 NBB-3060-8MR2400 lb.8"Mold-On Gummi40 "62 "30 "(2) Stiv, (2) Svingbar form på gummi11 "9 710 NOK
LITTLE GIANT NBB-3060-6MR Standard plattformtruck 2000 Lb. | AA7MFR 16D348 NBB-3060-6MR2000 lb.6"Mold-On Gummi39 "62 "30 "(2) Stiv, (2) Svingbar form på gummi9"9 785 NOK
LITTLE GIANT NBB-3672-8PYBK Standard plattformlastebil 3600 Lb. | AA7MFT 16D349 NBB-3672-8PYBK3600 lb.8"polyuretan40 "74 "36 "(2) Stiv, (2) Svingbar polyuretan11 "12 667 NOK
RFQ
LITTLE GIANT NBB-2436-8MR Plattform lastebil Solid Deck 36 x 24 | AA8PGE 19G864 NBB-2436-8MR2400 lb8"Mold-On Gummi40 "38 "24 "(2) Stiv, (2) Svingbar form på gummi11 "8 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT NBB-3660-6MR Plattform lastebil 60 x 36 gummihjul
10 390 NOK / enhet