Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED-vegglampe, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 tommer, 9.1 watt, svart | CD3LRF 420V84

LITHONIA LIGHTING OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED-vegglampe, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 tommer, 9.1 watt, svart

På lager
Vare: CD3LRF Modell: OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6Kryssreferanse: 420V84
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
2 342 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED Wall Light
sertifiseringUnrated
Farge Temp.3000K
SFI70.0
Beskrivelse / Spesielle funksjoner1kV overspenningsvern, sylinderform
Armatureffekt9.0
Høyde8"
BoligfargeSvart
HusfinishSvart
Housing MaterialAluminum
IP Rating66
Lampe watt9.0
LED-erstatning for60W INC / 13W-15W CFL
Lengde3.625 "
Lens Materialpolykarbonat
LysfordelingType III
Lumen533
Lumens per watt58.5
Driftstemp. Område-30 grader til 40 grader C
Vurdert liv50,000 hr.
Anbefalt monteringshøyde5 ft.
Sensor TypeIngen sensor inkludert
Spenning120 til 277
Garanti5 år.
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3545

Produktdetaljer:

    • Undermerke: Lithonia

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED-vegglampe, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 tommer, 9.1 watt, svart
2 342 NOK / enhet