Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LISTA D75-10 Divider Aluminium 2 Inch x 6-9/16 Inch

På lager
Vare: AH2ACN Modell: D75-10Kryssreferanse: 23UU15
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkillevegger, aluminium 2 "x 6-9 / 16"
Passer til merkevareliste

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)0.25
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LISTA D75-10 Divider Aluminium 2 Inch x 6-9/16 Inch
24NOK / enhet