Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LISTA D150-12 skuffedeler i aluminium 5 x 8 tommer - pakke med 12 | AA8VCK 1AGF2

LISTA D150-12 skuffedeler i aluminium 5 x 8 tommer - pakke med 12

På lager
Vare: AA8VCK Modell: D150-12Kryssreferanse: 1AGF2
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkuffdeler i aluminium
typen5 x 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8302423065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
LISTA D150-9 skuffedeler i aluminium 5 x 6 tommer - pakke med 12 | AA8VCQ 1AGF7 D150-95 x 6 "62NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LISTA D150-12 skuffedeler i aluminium 5 x 8 tommer - pakke med 12
67NOK / enhet