LIQUATITE ATX-15x50 BLK Rør væsketett 1 1/2 tomme 50 fot | AA7UYP 16R018

LIQUATITE ATX-15x50 BLK kanal væsketett 1 1/2 tomme 50 fot

På lager
Vare: AA7UYP Modell: ATX-15x50 BLKKryssref.: 16R018

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFleksibel væsketett ledning
Bøy radius4.5 "
FARGESvart
Rørstørrelse1.5 "
KjernematerialeKorrosjonsbestandig fleksibelt stål
Inne i Dia.1.575 "
Jakke materialeTermoplastisk gummi
Lengde50ft.
Utenfor Dia.1.865 "
Temp. Område-76 grader til 302 grader F
typenEkstrem temperatur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)85.41
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)26.35
HS kode8307106000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ekstrem temperatur. Benytter fleksibiliteten til standard LT-kjerne, og termoplastisk gummikappe er praktisk talt upåvirket av ekstreme temperaturer og inneholder ingen halogener. Materialet har en brennbarhetsgrad på UL 94-HB og er UV-stabilisert.

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Pris
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Conduit væsketett 3/8 tommer 50 fot | AA7UYB 16R006 ATX-10x50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft.0.69 "5 875 NOK
LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit Liquid Tight 1/2 inch 25 Feet | AA7UYD 16R008 ATX-11x25 BLK2"1 / 2 "0.622 "25ft.0.82 "2 507 NOK
LIQUATITE ATX-11x50 BLK Conduit Liquid Tight 1/2 inch 50 Feet | AA7UYE 16R009 ATX-11x50 BLK2"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "4 881 NOK
LIQUATITE ATX-11x100 BLK Fleksibel væsketett ledning, UV-stabilisert, UL 94-HB Listed | AA7UYF 16R010 ATX-11x100 BLK2"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "9 718 NOK
LIQUATITE ATX-12x25 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 inch 25 Feet | AA7UYG 16R011 ATX-12x25 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "3 220 NOK
LIQUATITE ATX-12x50 BLK Conduit væsketett 3/4 tommer 50 fot | AA7UYH 16R012 ATX-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "6 202 NOK
LIQUATITE ATX-12x100 BLK Conduit Liquid Tight 3/4 tommer 100 fot | AA7UYJ 16R013 ATX-12x100 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "11 847 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE ATX-15x50 BLK kanal væsketett 1 1/2 tomme 50 fot
32 755 NOK / enhet