LIQUATITE AT-11 rør, 1/2 tomme handelsstørrelse, grå, 100 fot nominell Lg, ved | CR9NUG 787L21

LIQUATITE AT-11 kanal, 1/2 tomme handelsstørrelse, grå, 100 fot nominell Lg, kl.

På lager
Vare: CR9NUG Modell: AT-11Kryssreferanse: 787L21

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConduit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBøy radiusRørstørrelseKjernematerialeInne i Dia.SakJakke materialeUtenfor Dia.Pris
LIQUATITE LA-11x100 GRY Rør væsketett | AE7HDZ 5YH56 LA-11x100 GRÅ-4 grader til 140 grader3"1 / 2 "Varmt forzinket stål0.622 "Fleksibel væsketett ledningFlammehemmende PVC0.82 "3 163 NOK
LIQUATITE LA-12x100 GRY Rør væsketett | AE7HEA 5YH57 LA-12x100 GRÅ-4 grader til 140 grader4.2 "3 / 4 "Varmt forzinket stål0.820 "Fleksibel væsketett ledningFlammehemmende PVC1.03 "4 371 NOK
LIQUATITE EF-10x100 GRY Rør væsketett | AE7HEH 5YH68 EF-10x100 GRÅ-4 grader til 176 grader2"3 / 8 "Økonomisk, korrosjonsbestandig fleksibelt stål0.484 "Fleksibel væsketett ledningPVC0.69 "1 473 NOK
LIQUATITE EF-11x100 GRY Rør væsketett | AE7HEJ 5YH69 EF-11x100 GRÅ-4 grader til 176 grader3"1 / 2 "Økonomisk, korrosjonsbestandig fleksibelt stål0.622 "Fleksibel væsketett ledningPVC0.82 "1 473 NOK
LIQUATITE EF-12x100 GRY Rør væsketett | AE7HEK 5YH70 EF-12x100 GRÅ-4 grader til 176 grader4.2 "3 / 4 "Økonomisk, korrosjonsbestandig fleksibelt stål0.820 "Fleksibel væsketett ledningPVC1.03 "2 210 NOK
LIQUATITE EF-13x100 GRY Rør væsketett | AE7HEL 5YH71 EF-13x100 GRÅ-4 grader til 176 grader5.5 "1"Økonomisk, korrosjonsbestandig fleksibelt stål1.041 "Fleksibel væsketett ledningPVC1.29 "3 104 NOK
LIQUATITE AT-15 rør, 1 1/2 tomme handelsstørrelse, grå, 25 fot nominell Lg, ved | CR9NUA 787L25 AT-15-----Conduit--13 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIQUATITE AT-11 kanal, 1/2 tomme handelsstørrelse, grå, 100 fot nominell Lg, kl.
7 166 NOK / enhet