Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LINCOLN 5845 Grease Gun Coupler 1/8 inch Npt 7500 Psi | AF2VBU 6Y904

LINCOLN 5845 Fettpistolkobling 1/8 Tommer Npt 7500 Psi

På lager
Vare: AF2VBU Modell: 5845Kryssref: 6Y904
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
253NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettkobling
Tilkobling1/8 "FNPT
Monteringsenden (inn.)1/8 PT
Inlet1 / 8 "PT
Maks. Press7500 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN 5845 Fettpistolkobling 1/8 Tommer Npt 7500 Psi
253NOK / enhet