LINCOLN ELECTRIC K126-2 sveisepistol, 350 A, FCAW | AA4AFQ 12A980

LINCOLN ELECTRIC K126-2 sveisepistol, 350 A, FCAW

På lager
Vare: AA4AFQ Modell: K126-2Kryssreferanse: 12A980

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 933 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisepistol
amps350
Vinkel62 Degrees
Kabellengde4.5m
Duty Cycle0.6%
HåndtakstypeRett
MIG pistolnummerK126
Total lengde24 "
Rotasjon0 Degrees
Avtrekkerstandard
RørmaterialeMetal
Tube SizeMedium
typenKlassisk 350A FCAW-SS
Ledningsstørrelse1.6-2.8 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)11.11
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)46.36
HS kode8515390020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Magnum Series selvskjermet sveisepistol med flusskjernelakk ideell til bruk i skipsbygging, fabrikasjon og jernbearbeiding
    • Bryter for pistolutløser for å gi en positiv elektrisk kontakt med overflaten
    • Forsterket gummikappe for ekstra styrke og elektrisk isolasjon
    • Alle spesifikasjoner er klassifisert for en 60 prosent driftssyklus

Produktvarianter

ProduktModelltypenampsForsterker ACLedningsstørrelseVinkelKabellengdeDuty CycleTotal lengdePris
LINCOLN ELECTRIC K1802-1 Sveisepistol Magnum 300 Gun | AA4AGH 12A997 K1802-1Magnum 300 pistol300-0.9-1.262 Degrees4.5m0.6%18.5 "9 518 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2652-2-10-45 Sveisepistol Co2 350a Blandet Gass 285a | AA4AHD 12C021 K2652-2-10-45Wire Feed Sveiser350A350A, 035 - 5/64 "62 Degrees15100%-9 386 NOK
LINCOLN ELECTRIC K487-25 sveisepistol 250a 023-3/64 tommer 25 fot | AA4AHL 12C030 K487-25Luftkjølt250A250A, 023-3 / 64 "90 Degrees2560%-31 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K126-2 sveisepistol, 350 A, FCAW
13 933 NOK / enhet