LIFT-ALL TE26436 Tiedown Ratchet Strap Assembly 5000 Lb U-krok | AC7ZEH 38Z959

LIFT-ALL TE26436 feste skrallestropp 5000 Lb U krok

På lager
Vare: AC7ZEH Modell: TE26436Kryssreferanse: 38Z959

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 602 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebånd
JusteringstypeRatchet
Body MaterialTuff-Edge
Bruddstyrke15,000 lb.
FARGEHei-vis gul
MonteringsstilJ-krok
MaskinvarematerialeStål
Rem lengde27ft.
Stropp bredde4"
Arbeidsbelastningsgrense5000 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStropp breddeJusteringstypeBody MaterialArbeidsbelastningsgrenseBruddstyrkeFARGEMonteringsstilMaskinvarematerialePris
LIFT-ALL 60503 Vinsjstropp Vinsj 27 fot x 2 tommer 1600 Lb | AB8WJT 2A467 605032"Ratchetpolyester1600 lb.5000 lb.GulTrekantringKraftig stål639NOK
LIFT-ALL 61001 Lastestropp vinsj 27 fot x 2 tommer 3300 Lb | AB8WJU 2A468 610012"Ratchetpolyester3300 lb.10,000 lb.GulFlat krokKraftig stål573NOK
LIFT-ALL 6A105 Lastestropp 15 fot x 1 tomme 700 Lb | AB8WJV 2A469 6A1051"Ratchetpolyester700 lb.2100 lb.SvartJ-krokStål Minihand287NOK
LIFT-ALL 60501 Lastestrop skralle 27 føtter x 2 tommer 1600 lb | AC3TRF 2W726 605012"Ratchetpolyester1600 lb.5000 lb.GulFlat krokKraftig stål613NOK
LIFT-ALL 60101 Tiedown Ratchet Strap Montering 700 Lb U-krok | AC7YZZ 38Z858 601011"Ratchetpolyester700 lb.2100 lb.SvartJ-krokStål313NOK
LIFT-ALL 60102 Tiedown Ratchet Strap Montering 330lb flat krok | AC7ZAA 38Z859 601021"Ratchetpolyester330 lb.1000 lb.SvartFlat krokStål294NOK
LIFT-ALL 60104 feste skrallestroppmontering 700lb festekrok | AC7ZAB 38Z860 601041"Ratchetpolyester700 lb.2100 lb.SvartStemplet Snap HookStål371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL TE26436 feste skrallestropp 5000 Lb U krok
2 602 NOK / enhet