Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL EN2801NX12 Web Sling Endless L12ft 6200lb W1in | AC7QZX 38U171

LIFT-ALL EN2801NX12 Web Sling Endless L12ft 6200lb W1in

På lager
Vare: AC7QZX Modell: EN2801NX12Kryssreferanse: 38U171

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste12,400 lb.
Choker Hitch Kapasitet4900 lb.
FARGEGul
Lengde12ft.
Materialenylon
Antall lag2
Slynge vurderingType 5
SlyngetypeEndless
Temp. Område200 Grader F
Vertikal trekkekapasitet6200 lb.
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde1"
Garnbelegglatex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.188
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal trekkekapasitetKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetNettkarakterBreddeFARGELengdeMaterialePris
LIFT-ALL EN1801TX6 Slynge uendelig 6 fot Lengde 3200 Lb Kapasitet | AA8TVG 1A595 EN1801TX63200 lb.6400 lb.2500 lb.Tungt arbeid1"Sølv6"Tuff-Edge342NOK
LIFT-ALL EN1802TX6 Slynge uendelig 6 fot Lengde 6400 Lb Kapasitet | AA8TVH 1A596 EN1802TX66400 lb.12,800 lbs.5000 lb.Tungt arbeid2"Sølv6"Tuff-Edge521NOK
LIFT-ALL EN1601DX3 Slynge uendelig 3 fot Lengde 4800 Lb Kapasitet | AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400 lb.4,800 lbs.1900 lb.Lett arbeid1"Gul3ft.polyester146NOK
LIFT-ALL EN1801TX3 Seil endeløs 3 fot Lengde 3200 Lb Kapasitet | AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200 lb.6,400 lbs.2500 lb.Tungt arbeid1"Sølv3ft.Tuff-Edge221NOK
LIFT-ALL EN1101NX3 Web Sling Endless L3ft 2000lb W1in | AC7NFL 38R697 EN1101NX32000 lb.4,000 lbs.1600 lb.Tungt arbeid1"Gul3ft.nylon357NOK
LIFT-ALL EN1101NX6 Web Sling Endless L6ft 2000lb W1in | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000 lb.4,000 lbs.1600 lb.Tungt arbeid1"Gul6"nylon519NOK
LIFT-ALL EN1102NX4 Webseil Endless L4ft 4000lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000 lb.8000 lb.3200 lb.Tungt arbeid2"Gul4ft.nylon664NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL EN2801NX12 Web Sling Endless L12ft 6200lb W1in
1 101 NOK / enhet