Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LENOX TOOLS 30881VB1 Hss Step Drill Bit 1/8-1/2 Inch Step 1/32 | AE2HVN 4XL22

LENOX TOOLS 30881VB1 Hss trinnbor 1/8-1/2 tomme trinn 1/32

På lager
Vare: AE2HVN Modell: 30881VB1Kryssreferanse: 4XL22
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
600NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinnbor
Bitlengde3"
FinishDampoksid
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Antall hullstørrelser13
Skaftstørrelse1 / 4 "
Skaft TypeTre-flate
Størrelse1/8 til 1/2 "
Størrelser inkludert1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Trinntykkelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeSkaftstørrelseStørrelseStørrelser inkludertPris
LENOX TOOLS 30882VB2 Hss Step Drill Bit 1/2-1 Inch Step 1/16 | AE2HVP 4XL23 30882VB23"3 / 8 "1/2 til 1 "1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"1 061 NOK
LENOX TOOLS 30888VB11 Hss trinnbor 7/8 til 1-1/8 In | AE2HVQ 4XL28 30888VB112.75 "3 / 8 "7/8 to 1-1/8"7/8", 1-1/8"1 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LENOX TOOLS 30881VB1 Hss trinnbor 1/8-1/2 tomme trinn 1/32
600NOK / enhet