Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LENOX TOOLS 20980HSF18 Håndsag Pvc/abs 18 x 2-1/2 tommer | AG2AGN 31AC23

LENOX TOOLS 20980HSF18 håndsag Pvc/abs 18 x 2-1/2 tommer

På lager
Vare: AG2AGN Modell: 20980HSF18Kryssreferanse: 31AC23
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
419NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsag
Bladlengde18 "
BladmaterialeMetal
Bladbredde2.5 "
RammematerialeMetal
FunksjonSkjæring av plast, PVC og ABS
Håndtak DesignErgonomisk og større plass for hanskede hender
HåndteringsmaterialeMetal
Kerf0.035 "
Antall stykker1
Tenner per tomme10
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenHånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8202100000

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kutter plastrør enkelt, komfortabelt grep, gummibelagte håndtak gir sikker håndtering selv i kalde, varme, våte eller skitne miljøer, flush cutting-alternativ, monter enkelt bladet på bunnen av håndtaket for flush cutting-applikasjoner

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LENOX TOOLS 20980HSF18 håndsag Pvc/abs 18 x 2-1/2 tommer
419NOK / enhet