Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LENOX TOOLS 20598966R frem- og tilbakegående sagblad, 9 tommers blad, 6 TPI, pakke med 2 | AE7JRU 5YN28

LENOX TOOLS 20598966R frem- og tilbakegående sagblad 9 tommers LENGDE - pakke med 2

På lager
Vare: AE7JRU Modell: 20598966RKryssreferanse: 5YN28
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
160NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengjeldende sagblad
TilbakeRett
Bladlengde9"
MaterialeBi-Metal
Pack Size2
Shank1/2 "Universal
Tenner per tomme6
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8466915000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTenner per tommeBladlengdeBladmaterialeTilbakePack Sizepk. Antall.Pris
LENOX TOOLS 203706066R5 frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 6 tommers blad, 6 TPI, pakke med 5 | AE2MLP ​​6066R / 4YFX4 203706066R566"Bi-MetalRett55341NOK
LENOX TOOLS 20371966R5 frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 9 tommers blad, 6 TPI, pakke med 5 | AE2MLQ 966R / 4YFX5 20371966R569"Bi-MetalRett25415NOK
LENOX TOOLS 20372960R5 frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 9 tommers blad, 10 TPI, pakke med 5 | AE2MLR 960R / 4YFX6 20372960R5109"Bi-MetalRett25434NOK
LENOX TOOLS 20373106R5 frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 12 tommers blad, 6 TPI, pakke med 5 | AE2MLT 106R / 4YFX7 20373106R5612 "Bi-MetalKonisk25534NOK
LENOX TOOLS 20500106R frem- og tilbakegående sagblad, 12 tommers blad, 6 TPI, pakke med 2 | AE7JRP 5YN20 20500106R612 "-Konisk22234NOK
LENOX TOOLS 205126066R frem- og tilbakegående sagblad, spikerinnstøpt tre, 6 tommers blad, 6 TPI, pakke med 2 | CD2WMN 5YN22 205126066R66"Bi-MetalRett22152NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LENOX TOOLS 20598966R frem- og tilbakegående sagblad 9 tommers LENGDE - pakke med 2
160NOK /pakke