Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3609 56 11 Dreie albuerør 1/4 tommers tråd 1/8 tommers | AD3JWQ 3ZNT3

LEGRIS 3609 56 11 Svingbar albuerør 1/4 tomme Gjenge 1/8 tomme

På lager
Vare: AD3JWQ Modell: 3609 56 11Kryssreferanse: 3ZNT3
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar mannlig albue
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialNikkelbelagt messing
TilkoblingstypeRør x MNPT
PakningsmaterialeFKM
Hex størrelse11mm
Maks. Press290 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-4 grader til 302 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7412200035
OpprinnelseslandES

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3609 56 11 Svingbar albuerør 1/4 tomme Gjenge 1/8 tomme
139NOK / enhet