Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 3175 06 17 Nickel Plated Brass, BSPT x Push-to-Connect, 6 mm Tube OD, 8 1/2 mm Overall Length | CN8GCL 791RG6

LEGRIS 3175 06 17 Forniklet messing, BSPT x Push-to-Connect, 6 mm tube OD, 8 1/2 mm total lengde

På lager
Vare: CN8GCL Modell: 3175 06 17Kryssreferanse: 791RG6

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LEGRIS 3616 60 00 Fractional All Metal Push-to-Connect Fitting, nikkelbelagt messing | CN8FXP 791T94 +3616 60 00 XNUMXMontering362NOK
LEGRIS 3616 62 00 Fractional All Metal Push-to-Connect Fitting, nikkelbelagt messing | CN8FXQ 791T95 +3616 62 00 XNUMXMontering481NOK
LEGRIS 3603 04 11 Fractional All Metal Push-to-Connect Fitting, nikkelbelagt messing | CN8FXR 791T75 +3603 04 11 XNUMXMontering253NOK
LEGRIS 3666 56 60 Fractional All Metal Push-to-Connect Fitting, nikkelbelagt messing | CN8FXT 791TD9 +3666 56 60 XNUMXMontering134NOK
LEGRIS 3616 56 00 Fractional All Metal Push-to-Connect-beslag, nikkelbelagt messing | CN8FXU 791T93 +3616 56 00 XNUMXMontering418NOK
LEGRIS 3699 04 56 Fractional All Metal Push-to-Connect Fitting, nikkelbelagt messing | CN8FXV 791TC8 +3699 04 56 XNUMXMontering276NOK
LEGRIS 3609 56 18 Fractional All Metal Push-to-Connect-beslag, nikkelbelagt messing, MNPT x Push-to-Connect | CN8FXW 791T88 +3609 56 18 XNUMXMontering222NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 3175 06 17 Forniklet messing, BSPT x Push-to-Connect, 6 mm tube OD, 8 1/2 mm total lengde
132NOK / enhet