Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 0911 00 13 Hunn x Hann Wye-kontakt, forniklet messing | CR8QGQ 60XL24

LEGRIS 0911 00 13 Hunn x Hann Wye Connector, nikkelbelagt messing

På lager
Vare: CR8QGQ Modell: 0911 00 13Kryssreferanse: 60XL24
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
107NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 25
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0093
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LEGRIS 0920 00 21 Hunn x Hann skottkopling, nikkelbelagt messing, 1/2 tomme x 28 mm Fittingsrørstørrelse | CR8QGH 60XL73 +0920 00 21 XNUMXMannlig skottkontakt231NOK
LEGRIS 0920 00 13 Hunn x Hann skottkopling, nikkelbelagt messing, 1/4 tomme x 20 mm Fittingsrørstørrelse | CR8QGJ 60XL70 +0920 00 13 XNUMXMannlig skottkontakt167NOK
LEGRIS 0920 00 10 Hunn x Hann skottkopling, nikkelbelagt messing, 1/8 tomme x 16 mm Fittingsrørstørrelse | CR8QGK 60XL69 +0920 00 10 XNUMXMannlig skottkontakt148NOK
LEGRIS 0920 00 17 Hunn x Hann skottkopling, nikkelbelagt messing, 3/8 tommer x 26 mm Fittingsrørstørrelse | CR8QGL 60XL71 +0920 00 17 XNUMXMannlig skottkontakt186NOK
LEGRIS 0911 00 21 Kvinne x Hann Wye-kontakt, forniklet messing | CR8QGM 60XL26 +0911 00 21 XNUMXConnector229NOK
LEGRIS 0911 00 10 Hunn x Hann Wye-kontakt, nikkelbelagt messing | CR8QGN 60XL23 +0911 00 10 XNUMXConnector86NOK
LEGRIS 0911 00 17 Kvinne x Hann Wye-kontakt, nikkelbelagt messing | CR8QGP 60XL25 +0911 00 17 XNUMXConnector160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 0911 00 13 Hunn x Hann Wye Connector, nikkelbelagt messing
107NOK / enhet