Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGRIS 0205 14 00 Internal Hex Head Plug, Brass, 1/4 Inch Size Fitting Pipe Size, Male NPT | CR8RDL 60XK03

LEGRIS 0205 14 00 Intern sekskantplugg, messing, 1/4 tommers størrelse Fittingsrørstørrelse, hann NPT

På lager
Vare: CR8RDL Modell: 0205 14 00Kryssreferanse: 60XK03
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
49NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 50
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet plugg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
LEGRIS 0201 49 00 Sekskantplugg med krage, messing, 1 1/2 tommers rørstørrelse, hann BSPP | CR8RCJ 60XJ92 +0201 49 00 XNUMXKrage849NOK
LEGRIS 0201 42 00 Sekskantplugg med krage, messing, 1 1/4 tommers rørstørrelse, hann BSPP | CR8RCK 60XJ91 +0201 42 00 XNUMXKrage539NOK
LEGRIS 0201 34 00 Sekskantplugg med krage, messing, 1-tommers rørstørrelse, hann BSPP | CR8RCL 60XJ90 +0201 34 00 XNUMXKrage496NOK
LEGRIS 0201 17 00 Sekskantplugg med krage, messing, 3/8 tommers rørstørrelse, hann BSPP | CR8RCM 60XJ87 +0201 17 00 XNUMXKrage109NOK
LEGRIS 0201 75 00 Sekskantplugg med krage, messing, M16 rørstørrelse, metrisk, 5/8 tommer totallengde | CR8RCN 60XJ93 +0201 75 00 XNUMXKrage223NOK
LEGRIS 0201 78 00 Sekskantplugg med krage, messing, M18 rørstørrelse, metrisk, 5/8 tommer totallengde | CR8RCP 60XJ94 +0201 78 00 XNUMXKrage276NOK
LEGRIS 0202 66 00 Intern sekskantplugg med krage, messing, M12 Fittingsrørstørrelse, metrisk | CR8RCQ 60XJ96 +0202 66 00 XNUMXMontering93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGRIS 0205 14 00 Intern sekskantplugg, messing, 1/4 tommers størrelse Fittingsrørstørrelse, hann NPT
49NOK / enhet