Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY L1455L-GRA luftfettpistol Single Shot 6000 Psi | AA6RMX 14R881

LEGACY L1455L-GRA luftfettpistol Enkeltskudd 6000 Psi

På lager
Vare: AA6RMX Modell: L1455L-GRAKryssref.: 14R881
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
899NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftdrevet fettpistol
Luftinntak Størrelse1/4 "FNPT
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14 oz.
Fyll på pistolPatron, sug, bulk
Fett typeOpp til og inkludert NLGI grad 2 fettstoffer
Slangelengde12 "
Maks. Opererer PSI6000
DyseutvidelsestypeStiv rør og bøyeslange
Rørlengde6"
Slag for 1 Oz. Produksjon28
Verktøylengde16.5 "
RørfargeGrå
Volum per hjerneslag0.035 oz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8467195030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Luftinngangsområde (30 til 150 psi)
    • Trykkforhold (40: 1)
    • Enkeltbilde / kontinuerlig skudd (enkeltbilde)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY L1455L-GRA luftfettpistol Enkeltskudd 6000 Psi
899NOK / enhet