LEESON 132394.00 C184T34NB4A Motor for kraftig bruk 50-60 Hertz | AJ2RWU C184T34NB4A

LEESON 132394.00 C184T34NB4A Motor for kraftig bruk 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RWU Modell: 132394.00Kryssreferanse: C184T34NB4A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med alvorlig belastning
KodeH
DutyAIROVER
KabinettTEAO
Frame184TZ
Forsterker med full belastning19.7-24.8 / 12.4
HP7 1/2/10 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW5.60 / 7.80
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.50
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor91.7
RotasjonREV
RPM3600 / 3600
Servicefaktor1.0
typenTLE?
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.21
Skipets høyde (cm)32.72
Skipets lengde (cm)45.57
Skipets bredde (cm)33.17

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 85.5
    • Eff 75%: 88
    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081285
    • Svikling: T8298
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS (EPOXY)

Produktvarianter

ProduktModellDutyForsterker med full belastningHPkWPower FactorPris
LEESON 132393.00 C184T34NB3A Motor for kraftig bruk 50-60 Hertz | AJ2RWT C184T34NB3A 132393.00Kontinuerlig13.1-16.5 / 8.35 / 73.7 / 5.288.611 829 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 132394.00 C184T34NB4A Motor for kraftig bruk 50-60 Hertz
14 243 NOK / enhet