LEESON 113266.00 høytrykksvaskermotor, åpen, dryppsikker, stiv bunnmontering, 1740 RPM navneskilt | AJ2QJM 61KN26

LEESON 113266.00 høytrykksvaskermotor, åpen, dryppsikker, stiv bunnmontering, 1740 o/min navneskilt

På lager
Vare: AJ2QJM Modell: 113266.00Kryssreferanse: 61KN26

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvasker motor
KodeH
DutyKontinuerlig
KabinettDP
Frame56H
Forsterker med full belastning13.4 / 6.7
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCEJ50CB
MonteringRigid
emballasjeB
Fase1
Power Factor89
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenKD
Spenning115 / 208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.685
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)20.17

Produktdetaljer:

    • Erstattet av Leeson - E113266.00
    • Eff 100%: 81.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: K634315
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 15.2 / 7.6

Produktvarianter

ProduktModellPris
LEESON 113281.00 høytrykksvaskermotor, åpen, dryppsikker, stiv bunnmontering, 1725 RPM navneskilt | CJ3BMA 61KN31 113281.0011 387 NOK
LEESON 056B17F5319 høytrykksvaskermotor, helt lukket viftekjølt, stiv base, 2 HK, 115/230 V AC | CJ3BMB 61KN34 056B17F531911 149 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 113266.00 høytrykksvaskermotor, åpen, dryppsikker, stiv bunnmontering, 1740 o/min navneskilt
8 437 NOK / enhet