Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 464-101 Tee Snap On 3/4 x 1/2 tomme Snap x Fpt Pvc | AC8UUA 3DXV8

LASCO 464-101 Tee Snap On 3/4 x 1/2 tomme Snap x Fpt Pvc

På lager
Vare: AC8UUA Modell: 464-101Kryssreferanse: 3DXV8
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap On Sadle Tap
Body MaterialPVC
FARGEHvit
TilkoblingstypeFNPT x Snap On
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "x 1 / 2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
LASCO 464-007 Tee Snap On 3/4 tomme Snap x Fpt Pvc | AC8UTZ 3DXV7 464-0073 / 4 "23NOK
LASCO 464-130 Tee Snap On 1 x 1/2 tomme Snap x Fpt Pvc | AC8UUB 3DXV9 464-1301 "x 1/2"35NOK
LASCO 464-131 Tee Snap On 1 x 3/4 tomme Snap x Fpt Pvc | AC8UUC 3DXW1 464-1311 "x 3/4"35NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 464-101 Tee Snap On 3/4 x 1/2 tomme Snap x Fpt Pvc
20NOK / enhet