Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LASCO 407211 Albue 1-1/2 x 1 tomme Slip x FPT | AG9TPK 22FL91

LASCO 407211 Albue 1-1/2 x 1 Tommers Slip x FPT

På lager
Vare: AG9TPK Modell: 407211Kryssreferanse: 22FL91
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeStikkontakt x FNPT
MonteringsmaterialePVC
Lengde3.75 "
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse1-1 / 2 "x 1"
PlanleggPlanlegg 40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LASCO 407211 Albue 1-1/2 x 1 Tommers Slip x FPT
55NOK / enhet