LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-WAL-56K Farlige lysarmaturer Vegg | AH9DRV 39UR90

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-WAL-56K Farlig belysningsarmaturer Vegg

På lager
Vare: AH9DRV Modell: HAL-CRNM-LED7W-HV-WAL-56KKryssref.: 39UR90

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig lysarmatur
Omgivelsestemp. Område-25 grader til 40 grader C
FinishGrå
Armatureffekt10
Høyde11 11 / 32 "
HusfinishGrå
Housing MaterialIkke-metallisk polymer
LampebetegnelseA19
Lampe inkludertJa
Lampe Antall1
LampetypeLED
Lampe watt10
Lengde7.375 "
Lens MaterialHerdet glass
MonteringWall
Spenning120 / 277 VAC
Bredde5.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)27.69
Skipets lengde (cm)51.05
Skipets bredde (cm)51.31
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ikke-etsende klasse 1 Div 2, 50,000 timer. LED-liv

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeMonteringBreddePris
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-PND-56K Farlige lysarmaturer anheng | AH9DRN 39UR83 HAL-CRNM-LED7W-HV-PND-56K9 59 / 64 "4.5 "Anheng4.5 "6 604 NOK
LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-CLG-56K Farlige lysarmaturer Tak | AH9DRQ 39UR85 HAL-CRNM-LED7W-HV-CLG-56K9 13 / 16 "5.187 "Tak4 47 / 64 "6 639 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HAL-CRNM-LED7W-HV-WAL-56K Farlig belysningsarmaturer Vegg
6 639 NOK / enhet