Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE SSG-85 Hengelåsbar skyvelås 1-13/16 tommers bredde | AE3ENG 5CRU9

LAMP SSG-85 Hengelåsbar skyvelås 1-13/16 tommers bredde

På lager
Vare: AE3ENG Modell: SSG-85Kryssreferanse: 5CRU9
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
830NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelåsbar glidelås
Bolthode Dia.15 / 32 "
Boltlengde5.375 "
FARGESølv
FinishRustfritt stål
maskinvareInkludert
Høyde1 13 / 16 "
SperretypeHengelås
Lengde3 11 / 32 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Sjakkel Dia.3 / 8 "
Antall monteringshull4
Kaststørrelse1-11 / 32 "
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8302416080
OpprinnelseslandJP

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP SSG-85 Hengelåsbar skyvelås 1-13/16 tommers bredde
830NOK / enhet