Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAMPE HP-120 Hasp Rotating Eye 304 Rustfritt Stål | AD2QEP 3TJL7

LAMP HP-120 Hasp Roterende øye 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AD2QEP Modell: HP-120Kryssreferanse: 3TJL7
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
909NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende øyehasp
Finishpolert
Hasp-stilKonvensjonell
Høyde1.156 "
Lengde4 23 / 32 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Sjakkel Dia.13 / 64 "
Bredde1 37 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8302416015
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellFinishHøydeLengdeMaterialeBreddePris
LAMPE HP-100 Hasp Rotating Eye 304 Rustfritt Stål | AD2QEN 3TJL6 HP-100polert1.156 "3 15 / 16 "304 rustfritt stål1 25 / 64 "740NOK
LAMP HP-40 Hasp Rotating Eye 304 Rustfritt stål | AD2QEQ 3TJL8 HP-40polert7 / 8 "1 37 / 64 "304 rustfritt stål7 / 8 "217NOK
LAMPE HP-50 Hasp Rotating Eye 304 Rustfritt Stål | AD2QER 3TJL9 HP-50polert7 / 8 "1 31 / 32 "304 rustfritt stål7 / 8 "226NOK
LAMPE HP-635S Hasp Rotating Eye 316 Rustfritt Stål | AD2QEU 3TJN2 HP-635SElektropolert1.156 "3.5 "316 rustfritt stål1.5 "474NOK
LAMPE HP-645S Hasp Rotating Eye 316 Rustfritt Stål | AD2QEW 3TJN4 HP-645SElektropolert1 19 / 64 "4.5 "316 rustfritt stål1.5 "543NOK
LAMPE HP-65 Hasp Rotating Eye 304 Rustfritt Stål | AD2QEX 3TJN5 HP-65polert7 / 8 "2 9 / 16 "304 rustfritt stål15 / 16 "277NOK
LAMPE HP-660S Hasp Rotating Eye 316 Rustfritt Stål | AD2QEZ 3TJN7 HP-660SElektropolert1.156 "6"316 rustfritt stål2"787NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAMP HP-120 Hasp Roterende øye 304 rustfritt stål
909NOK / enhet