LABCONCO 3950402 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GHU 26KJ38

LABCONCO 3950402 Filtrert kabinett 115V stål

På lager
Vare: AF8GHU Modell: 3950402Kryssref: 26KJ38

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

150 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltrert kabinett
SamsvarUL / CSA
Dybde48 "
FiltertypeHEPA
Høyde37 3 / 32 "
Innvendig høyde22 45 / 64 "
Innvendig lengde23 13 / 32 "
Innvendig bredde45 39 / 64 "
MaterialeStål
Antall påkrevde filtre1
Åpningsstørrelse9-13 / 32 "
Total høyde37 3 / 32 "
Total lengde48 "
Samlet bredde29 "
Spenning115
Spenning (AC)115
Bredde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126
Skipets høyde (cm)94.23
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8421398015

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeCFMDybdeTotal lengdeSamlet breddeOmrådeBreddeHøydePris
LABCONCO 3950200 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GCK 26KJ30 395020037 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "96 885 NOK
LABCONCO 3950201 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GCL 26KJ31 395020137 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "109 828 NOK
LABCONCO 3950202 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GGF 26KJ32 395020237 3 / 32 "-24 "24 "29 "-29 "37 3 / 32 "129 748 NOK
LABCONCO 3950300 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GGG 26KJ33 395030036 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "105 291 NOK
LABCONCO 3950301 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GGH 26KJ34 395030136 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "122 577 NOK
LABCONCO 3950302 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GJ 26KJ35 395030236 3 / 32 "-36 "36 "24 "-24 "36 3 / 32 "144 086 NOK
LABCONCO 3950400 Filtrert kabinett 115V stål | AF8GHR 26KJ36 395040037 3 / 32 "-48 "48 "29 "-29 "37 3 / 32 "115 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 3950402 Filtrert kabinett 115V stål
150 623 NOK / enhet