LABCONCO 3873021 6 fots renser horisontal ren benk UV/39 tommer dybde/115v | AH6HPL 36A999

LABCONCO 3873021 6 fots renser horisontal renbenk UV/39 tommer dybde/115v

Vare: AH6HPL Modell: 3873021Kryssreferanse: 36A999
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

224 670 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRen benk
Byråets samsvarETL Listing, UL / CSA C22.2 No 61010-1
Forsterker AC15
FARGEIsbre Hvit
Kommer medUV-lys, nødvendige filtre
Dybde80 "
Filtereffektivitet0.9999
FinishRustfritt stål
Høyde55 "
Hz60
Merv8
MonterBord
Antall hastigheter2
Fase1
typenHorisontal
Spenning115
Bredde45 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 297
Skipets høyde (cm)139.7
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)203.2
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeBreddePris
LABCONCO 3889700 3 fots renser horisontal renbenk 34 tommer dybde 115v | AH6HPD 36A992 388970045 "40 "127 616 NOK
LABCONCO 3889701 3 fots renseren horisontal renbenk 39 tommer Dybde 115v | AH6HPE 36A993 388970145 "45 "130 888 NOK
LABCONCO 3889720 3 fots renser horisontal ren benk UV/34 tommer dybde/115v | AH6HPF 36A994 388972045 "40 "137 960 NOK
LABCONCO 3889721 3 fots renseren horisontal ren benk UV/39 tommer Dybde/115v | AH6HPG 36A995 388972145 "45 "141 285 NOK
LABCONCO 3888420 4 fots renser horisontal renbenk UV/34 tommer dybde/115v | AH6HPH 36A996 388842045 "40 "164 248 NOK
LABCONCO 3888421 4 fots renseren horisontal ren benk UV/39 tommer Dybde/115v | AH6HPJ 36A997 388842155 "45 "174 456 NOK
LABCONCO 3873020 6 fots renseren horisontal renbenk UV/34 tommer dybde/115v | AH6HPK 36A998 387302080 "40 "212 648 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 3873021 6 fots renser horisontal renbenk UV/39 tommer dybde/115v
224 670 NOK / enhet