LABCONCO 2246703 Avtrekksvifte med blåsere 70 tommer | AH8ZCY 39D602

LABCONCO 2246703 Laboratorieavtrekk med blåser 70 tommer

På lager
Vare: AH8ZCY Modell: 2246703Kryssreferanse: 39D602

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

141 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratorie avtrekksvifte med blåser
Byråets samsvarCFR 29, del 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 nr. 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Finishtester for skapets overflate
Luftstrøm1120 cfm kl .23 i SP
FARGEIsbre Hvit
Dybde25 "
Høyde53 "
Hz60
Antall hastigheter1
Faseenslig
Lydnivå75
typenUmontert
Spenning115
Bredde70 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 202.5
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)177.8
Skipets bredde (cm)63.5
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
LABCONCO 2246705 Laboratorieavtrekk med blåser 70 tommer | AH8ZCZ 39D603 2246705145 272 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 2246703 Laboratorieavtrekk med blåser 70 tommer
141 489 NOK / enhet