Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAB SIKKERHETSFORSYNING 9F491 Flaske med bred munn 500 ml polypropylen - pakke med 12 | AF4PYD

LAB SAFETY SUPPLY 9F491 flaske med bred munn 500 ml polypropylen - pakke med 12 stk

På lager
Vare: AF4PYD Modell: 9F491

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 366 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
Body Materialpolypropylen
Kapasitet500 ml / 16 oz.
LukkingsfargeNaturlig
Lukkematerialepolypropylen
Diameter2 9 / 10 "
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde6 9 / 10 "
MunnWide
SkruelukkingsstørrelseR55
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2555
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)40.01
HS kode3923300090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsepk. Antall.Pris
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8AX98 Flaske Smal Munn 4 gram 4 stk - Pakke med 12 | AF3QJV 8AX98125 ml / 4 oz.2"4 1 / 10 "SmalR2812509NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8AXC6 Flaske Smal Munn 16 Unse 12 Pk | AF3QJW 8AXC6500 ml / 16 oz.2 9 / 10 "6 2 / 5 "SmalR28121 146 NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8AXC7 Flaske Smal Munn 1000 Ml Polypropylen Lss - Pakke Med 6 | AF3QJX 8AXC71,000 ml / 32 oz.3.5 "8"SmalR286902NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8AXC8 Flaske Smal Munn 2000 ml Polypropylen Lss - Pakke med 6 | AF3QJY 8AXC82,000 ml / 64 oz.4 7 / 10 "9.375 "SmalR3862 176 NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8AXC9 Flaske Polypropylen Bred Munn 8 Unse 12 Pk | AF3QJZ 8AXC9250 ml / 8 oz.2 3 / 10 "5 7 / 10 "WideR4512981NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8TLK0 Flaske Polypropylen med bred munn 125ml - Pakke med 12 | AF4DYE 8TLK0125 ml / 4 oz.2"4"WideR3812622NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 8ZAT3 Polyflasker 1000ml / 32 gram - Pakke med 6 | AF4KGM 8ZAT31,000 ml / 32 oz.3.5 "8.125 "WideR6561 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 9F491 flaske med bred munn 500 ml polypropylen - pakke med 12 stk
1 366 NOK /pakke