Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KUNKLE 6010DCM01-AM-125 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 tomme x 3/4 tomme 125 Psi | AG2LLV 31LD08

KUNKLE 6010DCM01-AM-125 sikkerhetsavlastningsventil 1/2 tomme x 3/4 tomme 125 psi

På lager
Vare: AG2LLV Modell: 6010DCM01-AM-125Kryssref: 31LD08

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronse
SamsvarAvsnitt I Steam
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk125 psi
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde6.5 "
Total lengde1.625 "
trykk~~POS=TRUNC Range3 til 250 psi
SetematerialeMetal
FjærmaterialeASTM A-313 TY 631
Temp. Område-60 grader til 406 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7042
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481400000

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeSamsvarSkivematerialeSetematerialeFjærmaterialeFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål25 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål50 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål100 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål150 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål200 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål25 psi3 / 4 "1"5 129 NOK
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål50 psi3 / 4 "1"5 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 6010DCM01-AM-125 sikkerhetsavlastningsventil 1/2 tomme x 3/4 tomme 125 psi
4 265 NOK / enhet