Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KTI KTI -34136 Impact Socket Sae 1-1/8 Inch 2 Inch Length Hex

På lager
Vare: AH7LVE Modell: KTI-34136Kryssreferanse: 36WA91
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
196NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeCr-Mo stål
Antall poeng6
Utgangstype6 pkt.
Total lengde2"
SAE eller metriskSAE
Størrelse1.125 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3266
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSokkeldybdePris
KTI KTI-34236 Impact Socket SAE 1-1/8 Inch 3-1/4 Inch Length Hex | AH7LTX 36WA60 KTI-342363.25 "Dyp295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KTI KTI -34136 Impact Socket Sae 1-1/8 Inch 2 Inch Length Hex
196NOK / enhet