Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KTI KTI -32118 Impact Socket Sae 9/16 tommer 1-3/16 tommer lengde sekskant

På lager
Vare: AH7LTF Modell: KTI-32118Kryssreferanse: 36WA45
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeCr-Mo stål
Antall poeng6
Utgangstype6 pkt.
Total lengde1.187 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0428
Skipets høyde (cm)2.21
Skipets lengde (cm)3
Skipets bredde (cm)2.21
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris
KTI KTI-32110 Slaguttak SAE 5/16 tommer 1-3 / 16 tommers lengde sekskant | AH7LTD 36WA43 KTI-32110Cr-Mo stål1.187 "SAE5 / 16 "standard51NOK
KTI KTI-32114 Støtsokkel SAE 7/16 tommer 1-3/16 tommer lengde sekskant | AH7LTE 36WA44 KTI-32114Cr-Mo stål1.187 "SAE7 / 16 "standard49NOK
KTI KTI-32120 Slaguttak SAE 5/8 tommer 1-3 / 16 tommers lengde sekskant | AH7LTG 36WA46 KTI-32120Cr-Mo stål1.187 "SAE5 / 8 "standard58NOK
KTI KTI-32124 Støtsokkel SAE 3/4 tommer 1-3/16 tommer lengde sekskant | AH7LTH 36WA47 KTI-32124Cr-Mo stål1.187 "SAE3 / 4 "standard75NOK
KTI KTI-32210 Slaguttak SAE 5/16 tommer 2-1 / 2 tommers lengde sekskant | AH7LTJ 36WA48 KTI-32210Cr-Mo stål2.5 "SAE5 / 16 "Dyp52NOK
KTI KTI-32224 Socket Impact 3/8 inch | AH7LTK 36WA49 KTI-32224Krom Moly stål2.5 "SAE3 / 4 "Dyp95NOK
KTI KTI-37112 Impact Socket Metric 12mm 1-3 / 16 inch Length Hex | AH7LTZ 36WA62 KTI-37112Cr-Mo stål1.187 "Metric12 "standard63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KTI KTI -32118 Impact Socket Sae 9/16 tommer 1-3/16 tommer lengde sekskant
63NOK / enhet