Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 407 smørerør for høy temperatur, 2 oz. | AH4ZEY 35RV42

KRYTOX GPL 407 høytemperatur smørerør, 2 oz.

På lager
Vare: AH4ZEY Modell: GPL 407Kryssreferanse: 35RV42
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
1 426 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, NLGI klasse 2
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur750 grader F
Mfr. SerieGPL 407
Min. Driftstemperatur88 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C42 cSt
Viskositet @ 40C440 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 407 høytemperatur smørerør som brukes til å smøre lagre, ventiler, hengsler og O-ringtetninger og beskytte mot rust, slitasje og korrosjon
    • Silikaadditiv for å tåle en maksimal driftstemperatur på 750 grader F
    • PTFE fortykket fett for høy lastbærende evne, overlegen smøreevne og ekstra slitasjebeskyttelse
    • Ikke-giftig, ikke-brennbar og kjemisk inert, noe som gjør den egnet for plast, elastomerer, metaller og keramikk

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 407 høytemperaturfettsprøyte, 0.5 oz., Ptfe | AH4ZEX 35RV41 GPL 4070.5 oz.sprøyte652NOK
KRYTOX GPL 407 fettbeholder med høy temperatur, 0.5 kg | AH4ZFA 35RV44 GPL 4070.5kgKrukke8 538 NOK
KRYTOX GPL 407 fettpatron med høy temperatur, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFC 35RV46 GPL 4070.8kgCartridge13 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 407 høytemperatur smørerør, 2 oz.
1 426 NOK / enhet