Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER H-1.5-108 termisk nivåmåler, 1.5 NPT, 108 dybde, galvanisert stål | AE4QJX 5MGA1

KRUEGER H-1.5-108 termisk nivåmåler, 1.5" NPT, 108" dybde, galvanisert stål

På lager
Vare: AE4QJX Modell: H-1.5-108Kryssreferanse: 5MGA1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNivåmåler
MonteringsmuttermaterialeHDPE Plast
Foring materialeAluminum
Kalibreringsenhetsøkninger1/8 av en tank
KalibreringsenhetsmaterialePlast
Tilkoblingsstørrelse1.5 "PT
Flyte Dia.1.125 "
Flytende materialeHDPE Plast
PakningsmaterialeDuro Nitril
Trykkvurdering70 PSI
oppløsning1/8 av en tank
NittematerialeMessing
StangmaterialeGalvanisert stål
Tankdybde108 "
Temp. Område-20 til 120 grader F
typenTank

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode9026106000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakNøyaktighetKalibreringsenhetsøkningerTankdybdetypenKalibreringsenhetsmaterialeTilkoblingsstørrelseDybdePris
KRUEGER H-2-16 termisk nivåmåler, 2" NPT, 16" dybde, galvanisert stål | AA7RVL 16L974 H-2-16Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank16 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-17 termisk nivåmåler, 2" NPT, 17" dybde, galvanisert stål | AA7RVM 16L975 H-2-17Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank17 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-18 termisk nivåmåler, 2" NPT, 18" dybde, galvanisert stål | AA7RVN 16L976 H-2-18Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank18 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-19 termisk nivåmåler, 2" NPT, 19" dybde, galvanisert stål | AA7RVP 16L977 H-2-19Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank19 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-20 termisk nivåmåler, 2" NPT, 20" dybde, galvanisert stål | AA7RVQ 16L978 H-2-20Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank20 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-21 termisk nivåmåler, 2" NPT, 21" dybde, galvanisert stål | AA7RVR 16L979 H-2-21Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank21 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-22 termisk nivåmåler, 2" NPT, 22" dybde, galvanisert stål | AA7RVT 16L980 H-2-22Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank22 "TankPlast2 "PT-722NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER H-1.5-108 termisk nivåmåler, 1.5" NPT, 108" dybde, galvanisert stål
2 142 NOK / enhet