Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRAFT TOOL CO. DW242 Soffit Square Steel 8 tommers lengde x 1 tommers bredde | AH4NVZ 35EM53

KRAFT TOOL CO. DW242 Soffit Square Steel 8 tommers lengde x 1 tommers bredde

På lager
Vare: AH4NVZ Modell: DW242Kryssreferanse: 35EM53
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSoffit Square
Kroppsstørrelse8 "L x 1" W
Finishpolert
eksamener1 / 8 "
MaterialeStål
Antall stykker1
Størrelse12 "L x 8" W
Bruk medInnramming i metall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2632
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tungestørrelse: 12 "L x 1-1 / 2" B

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. DW242 Soffit Square Steel 8 tommers lengde x 1 tommers bredde
347NOK / enhet