Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KOYO FCB-16 nålrullelager, Fcb, 16, 16 mm boring, 22 mm Od, 3 rader, åpen, 26 mm total bredde | CR7KZN 779KC5

KOYO FCB-16 nålrullelager, Fcb, 16, 16 mm boring, 22 mm Od, 3 rader, åpen, 26 mm total bredde

På lager
Vare: CR7KZN Modell: FCB-16Kryssreferanse: 779KC5

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

991NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNålelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0238
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KOYO IR-242816 indre ring, 1 1/2 tomme boring, 1.75 tommer ytre diameter, 1 tomme total bredde, legert stål, IR-242816 | CR7KVD 779KF5 IR-242816Ringe545NOK
KOYO IR-2020 indre ring, 1 1/4 tommers boring, 1.5 tommer OD, 1.265 tommer total bredde, legert stål, IR-2020 | CR7KVE 779KF3 IR-2020Ringe742NOK
KOYO IR-1816 indre ring, 1 1/8 tomme boring, 1.375 tommer OD, 1.015 tommer total bredde, legert stål, IR-1816 | CR7KVF 779KF1 IR-1816Ringe1 282 NOK
KOYO IR-1916 indre ring, 1 3/16 tommers boring, 1.5 tommer OD, 1.015 tommer total bredde, legert stål, IR-1916 | CR7KVG 779KF2 IR-1916Ringe733NOK
KOYO IR-283624 indre ring, 1 3/4 tommers boring, 2.25 tommers ytre diameter, 1.5 tommers totalbredde, legert stål, IR-283624 | CR7KVH 779KF6 IR-283624Ringe669NOK
KOYO IR-162016 indre ring, 1 tomme boring, 1.25 tommer ytre diameter, 1 tomme total bredde, legert stål, IR-162016 | CR7KVJ 779KF0 IR-162016Ringe376NOK
KOYO IR-1616 indre ring, 1 tomme boring, 1.25 tommer OD, 1.015 tommer total bredde, legert stål, IR-1616 | CR7KVK 779KE9 IR-1616Ringe573NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOYO FCB-16 nålrullelager, Fcb, 16, 16 mm boring, 22 mm Od, 3 rader, åpen, 26 mm total bredde
991NOK / enhet