Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KOMELON MK3112 Målehjul med stativ 10 | AF4KWP 8ZG32

KOMELON MK3112 Målehjul med Kickstand 10"

På lager
Vare: AF4KWP Modell: MK3112Kryssreferanse: 8ZG32
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
994NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålehjul
Lengde10,000 "
Materiale0-9999
Hjuldiameter10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.476
Skipets høyde (cm)13.34
Skipets lengde (cm)67.95
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode9029108000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellLengdetypenHjuldiameterPris
KOMELON MK6012 Målehjulteller | AF3UJZ 8DAA5 MK601210,000 "-19 "1 216 NOK
KOMELON 00-MK1212-DW Målehjul Dual 4" | AF3WZP 8DWT3 00-MK1212-DW10,000 "Dobbelt hjul4"857NOK
KOMELON 00-ML1212 Målehjul Compact 4" | AF4YRF 9R027 00-ML12121000 "Kompakt4"526NOK
KOMELON MK4512 Målehjul, Hi Viz, fot/inn, 14.3 tommer | CR7KRG 373G58 MK4512---1 073 NOK
KOMELON ML1812 Målehjul, Hi Viz, ft/In, 6 tommer | CR7KRH 373G79 ML1812---563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOMELON MK3112 Målehjul med Kickstand 10"
994NOK / enhet