Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 91 71 160 End Cutting Nippers 6-1/4 In | AA2MVK 10U137

KNIPEX 91 71 160 Endeklippere 6-1/4 In

På lager
Vare: AA2MVK Modell: 91 71 160Kryssreferanse: 10U137
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
718NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSluttklippere
Skjærekapasitet / materialeGlass
SkjærekantFlush
Håndtere fargeRød
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebredde11 / 64 "
MaterialeVerktøystål med høyt karbon
Total lengde6.25 "
VårreturNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)16.69
Skipets lengde (cm)1.3
Skipets bredde (cm)5.11
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkjærekapasitet / materialeHåndtere fargeHåndtakstypeKjevebreddeMaterialeTotal lengdeVårreturPris
KNIPEX 99 10 300 End Cutting Nippers 12 In | AA2FRP 10G364 +99 10 300 XNUMX3/16 "mykSvartSvart Atramentisert-Verktøystål med høyt karbon12 "Nei751NOK
KNIPEX 99 11 300 End Cutting Nippers 12 In | AA2FRQ 10G365 +99 11 300 XNUMX3/16 "mykRødergonomisk-Verktøystål med høyt karbon12 "Nei800NOK
KNIPEX 61 02 200 End Cutting Nipper Center Cut 8 In | AA2MMU 10T965 +61 02 200 XNUMX1/4 "Soft, Wire, 5/32" Medium Hard, 9/64 "Hard, 1/8" Piano Wire-ergonomisk----1 448 NOK
KNIPEX 62 12 120 endeklippere 4-3/4 tommer | AA2MMV 10T966 +62 12 120 XNUMX3/64" myk, 1/32" med hardRødt og blåttergonomisk7 / 16 "Verktøystål med høyt karbon4.75 "Ja1 072 NOK
KNIPEX 67 01 140 Endeklippere 5-1/2 In | AA2MMW 10T969 +67 01 140 XNUMX5/32 "Soft, 1/8" Med Hard, 5/64 "Hard, 1/16" PianoRødergonomisk-Chrome Vanadium Steel5.5 "Nei847NOK
KNIPEX 67 01 160 End Cutting Nippers 6-1/4 In | AA2MMX 10T970 +67 01 160 XNUMX5/32 "Soft, 9/64" Med Hard, 7/64 "Hard, 5/64" PianoRødergonomisk-Chrome Vanadium Steel6.25 "Nei816NOK
KNIPEX 67 01 200 Endeskjærende Nipper 8 In | AA2MMY 10T971 +67 01 200 XNUMX5/32 "Soft, 11/64" Med Hard, 1/8 "Hard, 7/64" PianoRødergonomisk-Chrome Vanadium Steel8"Nei987NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 91 71 160 Endeklippere 6-1/4 In
718NOK / enhet