Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 64 62 120 ESD ESD End Cutting Nippers 4-3/4 Inch Lengde 3/8 Inch | AH8JTB 38UT77

KNIPEX 64 62 120 ESD ESD End Cutting Nippers 4-3/4 tomme Lengde 3/8 tomme

På lager
Vare: AH8JTB Modell: 64 62 120 ESDKryssreferanse: 38UT77
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
1 618 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakESD endeklippere
Håndtere fargeBlå m/grå
HåndtakstypeMultikomponentgrep
Kjeve Lengde47 / 64 "
Kjevebredde3 / 8 "
MaterialeHøyt spesialverktøystål
Total lengde4.75 "
VårreturJa
Tips Bredde13 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.8
Skipets lengde (cm)12.5
Skipets bredde (cm)5.79
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHåndtere fargeKjeve LengdeKjevebreddeTotal lengdeTips BreddePris
KNIPEX 64 12 115 ESD ESD End Cutting Nippers 4-1/2 Inch Lengde 7/16 Inch | AH8JRZ 38UT75 64 12 115 ESDRødt og blått9 / 32 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "1 335 NOK
KNIPEX 64 32 120 ESD ESD End Cutting Nippers 4-3/4 Inch Lengde 7/16 Inch | AH8JTA 38UT76 64 32 120 ESDRødt og blått9 / 32 "7 / 16 "4.75 "1 / 8 "1 618 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 64 62 120 ESD ESD End Cutting Nippers 4-3/4 tomme Lengde 3/8 tomme
1 618 NOK / enhet